Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Paris 138L/42KV/42KVS Alu.F1 U-Form PZ DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000203809
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3409194
EAN/GTIN:
     4012789226263
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Schnellstift · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Form:
U-Form
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Drücker-Ø:
20 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
132 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
55 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Paris 138L/42KV/42KVS
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 25,97*
2 Tage
50
1
€ 4,99*
ab € 20,12*
€ 26,16*
Lager 1690
37
1
€ 5,99*
ab € 21,27*
€ 27,41*
6 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 22,60*
€ 29,82*
1 Tag
56
1
€ 5,45*
ab € 23,42*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3389293
ab € 19,29*
Ähnlich
Hoppe
3389314
ab € 19,28*
Ähnlich
Hoppe
3389322
ab € 24,02*
Ähnlich
Hoppe
3390454
ab € 23,66*
Ähnlich
Hoppe
3409178
ab € 19,22*
Ähnlich
Hoppe
3409080
ab € 24,18*
Ähnlich
Hoppe
3389251
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.