Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTS BTS 84 Festst.EN 4 max.1100mm max.Türgewicht 100kg DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000207026
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     81200002
EAN/GTIN:
     4021226016916
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
bodentürschließer zementkasten
Bodentürschließer für Pendeltüren mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf ab ca. 130° · einschließlich Zementkasten und austauschbarer Steckachse · Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften: · Feststellbereich bis: 90° · Feststellbereich von: 90°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feststellung
Größe:
EN 4
Feststellung:
90 °
für Türbreite:
max. 1100 mm
Schließerhöhe:
40 mm
Schließertiefe:
108 mm
Schließerlänge:
306 mm
max. Türgewicht:
100 kg
Flügelbreite:
max. 1100 mm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: BTS, Türschließersysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 124,14*
€ 149,82*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 123,70*
€ 149,96*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 121,88*
€ 149,96*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 150,62*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 131,69*
€ 158,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
46700022
ab € 12,95*
Zubehör
dormakaba
45070001
ab € 28,40*
Zubehör
dormakaba
46010001
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.