Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-EMF f.TS 93 silber e-mech.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000207500
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64080001
EAN/GTIN:
     4021226876138
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Rastfeststelleinheit
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · Leistungsaufnahme 1,4 W · Einschaltdauer 100 % ED · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
518 mm
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1600 mm
Feststellbereich bis:
140 °
Feststellbereich von:
80 °
Tiefe:
34 mm
Höhe:
30 mm
passend für:
TS 93
Modell:
G-EMF
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
1,4 W
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 212,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 213,02*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 170,66*
€ 221,56*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 190,78*
€ 224,02*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 187,54*
€ 224,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
64070001
ab € 579,04*
Ähnlich
dormakaba
64070011
ab € 603,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.