Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff 562.13B96 PA 90 tiefschwarz ma 96mm D.13mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000207763
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     562.13B96 90
EAN/GTIN:
     4014885576846
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 38 · Edition matt
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
96 mm
Ø:
13 mm
Oberfläche:
90 tiefschwarz matt
Gesamtlänge:
109 mm
Ausführung:
Gehrungsgriff
Material:
Polyamid
Höhe:
38 mm
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,53*
1 Tag
2
1
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 7,56*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 8,13*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,18*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 5,89*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13B128 99
ab € 6,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13B192 90
ab € 7,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13B192 92
ab € 7,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13B192 99
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.