Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.D/D Schnellstift 2210/3310 Drückerschutzgarnituren 8x155mm 72-77mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000209206
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3689157
EAN/GTIN:
     4012789717570
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift und den Schildern (E)2210, (E/M)3310 · verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 155 mm
Türstärke:
72-77 mm
Oberfläche:
verzinkt
Schrauben:
M6 x 85
passend für:
Drückerschutzgarnituren
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Befestigungssets, Schutzvierkant
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,41*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,86*
1 Tag
1
1
€ 7,99*
ab € 2,50*
€ 3,87*
4 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 2,59*
€ 4,01*
4 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 2,70*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3689042
ab € 1,84*
Ähnlich
Hoppe
3689077
ab € 1,98*
Ähnlich
Hoppe
3689106
ab € 1,96*
Ähnlich
Hoppe
3689114
ab € 1,96*
Ähnlich
Hoppe
3689122
ab € 2,05*
Ähnlich
Hoppe
3689131
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.