| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000209217 Herst.-Nr.: 3692938 EAN/GTIN: 4012789723786 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310 · verdeckte Befestigung Weitere Informationen: | | Vierkant: | 8 x 95 mm | Türstärke: | 52-57 mm | Oberfläche: | verzinkt | Schrauben: | M6 x 65 | passend für: | Wechselschutzgarnituren | Marke: | HOPPE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,18* | € 4,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,28* | € 4,76* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,72* | € 5,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,83* | € 5,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,96* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|