Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.K/G Schnellstift 2210/3310 Wechselschutzgarnituren 8x105mm 62-67mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000209219
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3692954
EAN/GTIN:
     4012789723809
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
HOPPE-Befestigungs-Set: Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel · für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit HOPPE-Schnellstift, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310 · verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 105 mm
Türstärke:
62-67 mm
Oberfläche:
verzinkt
Schrauben:
M6 x 75
passend für:
Wechselschutzgarnituren
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: befestigungszubehör für türgriffe hoppe, befestigungssets für drückergarnituren, wechselgarnitur vierkant 8mm, Befestigungssets, Schutzbeschlag, Schutzvierkant
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 3,36*
€ 4,86*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 5,48*
1 Tag
25
1
€ 7,99*
ab € 3,93*
€ 5,51*
4 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 4,07*
€ 5,64*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 4,05*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3689165
ab € 3,50*
Ähnlich
Hoppe
3693404
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.