Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur E61G/2221/2210 VA F69 92mm 67-77mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000209794
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11980023
EAN/GTIN:
     4012789110258
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
hoppe schutzbeschlag edelstahl
schutzbeschlag hoppe
ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · Gebrauchskategorie Klasse 3 · PZ Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteil) Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2). Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 53mm · Länge: 249mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12mm · Ergänzung: abgesetzter Vierkant
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
matt
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
67-77 mm
Vierkant:
8/10 mm
Farb-Nr.:
F69
Modell:
E61G/2221/2210
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES1 (SK2)
Zylinderabdeckung:
ohne Zylinderabdeckung
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag edelstahl, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.