Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 78G/2221/2410/113 Alu.F1 72mm 41-46mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000209900
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3701751
EAN/GTIN:
     4012789737684
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Stahl-Unterkonstruktion im Außen-und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild · FDW-Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · einschließlich Befestigungsmaterial · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
41-46 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 78G/2221/2410/113
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 22,46*
€ 29,34*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 23,67*
€ 30,73*
2 Tage
33
1
€ 5,45*
ab € 24,00*
€ 30,86*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 25,36*
€ 32,51*
2 Tage
33
1
€ 7,99*
ab € 25,73*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3701363
ab € 21,68*
Ähnlich
Hoppe
3701355
ab € 27,31*
Ähnlich
Hoppe
3701742
ab € 26,34*
Ähnlich
Hoppe
3701777
ab € 22,48*
Ähnlich
Hoppe
3701769
ab € 26,56*
Ähnlich
Hoppe
3701822
ab € 34,77*
Ähnlich
Hoppe
3701814
ab € 38,56*
Ähnlich
Hoppe
3701911
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.