| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000250773 Herst.-Nr.: S4130039 EAN/GTIN: 4015540634536 |
| |
|
| | |
| geeignet für leichte Beanspruchung · DIN L/DIN R verwendbar · für BKS Schlösser 0375 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: flach Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | silber | Breite: | 20 mm | Länge: | 105 mm | Stulp: | käntig | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | passend für: | Schloss 0375 | Marke: | BKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,95* | € 2,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,97* | € 3,02* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,06* | € 3,26* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,25* | € 3,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,51* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|