Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.BAD20/55/78/8mm DIN R SP silber rd Kl 2 SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251087
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2201 81/102G
EAN/GTIN:
     4012432203023
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Metall · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Stulp: silber · Stulpausführung: abgerundet · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 10mm · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
BAD
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Entfernung:
78 mm
Klasse:
2
Riegel:
Metall
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Norm:
18251
passend für:
WC Innentüren
Falle:
Metall
Marke:
SSF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck riegelschloß, Badezellen-Einsteckschlösser, Einsteckschloss
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
15
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,90*
2 Tage
74
1
€ 6,95*
ab € 4,31*
€ 5,95*
3 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,33*
Lager 1690
85
1
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,36*
2 Tage
80
1
€ 5,59*
ab € 4,65*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150509
ab € 4,44*
Ähnlich
BKS
02150050
ab € 3,53*
Ähnlich
BKS
02150510
ab € 4,48*
Ähnlich
BKS
02150126
ab € 4,33*
Ähnlich
BKS
02150127
ab € 4,21*
Ähnlich
BKS
04150031
ab € 4,02*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/101G
ab € 4,28*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/101G
ab € 4,28*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/102G
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.