Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Stock.58/42KV/42KVS/1140 Alu.F1 rd.PZ DIN L/R fl.D/K HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252246
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2784101
EAN/GTIN:
     4012789190700
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Drückerlänge bei Aluminium 132 mm, bei Edelstahl 131 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Schnellstift · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Form:
rund
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
132 mm
Ergänzung:
D/K
Drückertiefe:
61 mm
Knopf:
flach
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Stockholm 58/42KV/42KVS/1140
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,36*
2 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 18,02*
€ 23,54*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 19,13*
€ 24,66*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 20,24*
€ 26,65*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 21,23*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.