Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerrosetten-Paar 42KV Alu.F1 Schildst.9mm rd.rd.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252574
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2800511
EAN/GTIN:
     4012789200393
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten Ø 52 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm inkl. Befestigungsscheiben · für Türstärke 37 - 42 mm · mit Rückholfederpaket · Lochung rund Weitere technische Eigenschaften: · Farb-Nr.: F1 · Detail: mit Rückholfederpaket
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
rund
Schildstärke:
9 mm
Befestigungssystem:
verdeckte Verschraubung
Form:
rund
Ausführung:
Drückerrosette
Nockenabstand:
38 mm
Rosetten-Ø:
52 mm
Modell:
42KV
für Türstärke:
37-42 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,13*
2 Tage
219
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,54*
€ 6,16*
Lager 1690
164
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 6,93*
1 Tag
154
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,27*
€ 6,97*
1 Tag
219
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,35*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2800520
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.