Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 273P F1/naturf.F1 Bad SK/OL 78mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252678
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2800423
EAN/GTIN:
     4012789200331
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
für Zimmertüren · Schild: Länge 240 mm, Breite 46 mm · mit Rückholfederpaket · Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
273P
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, wc-riegel hoppe, bad drücker, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
114
1
€ 5,49*
ab € 9,16*
€ 12,66*
1 Tag
127
1
€ 4,99*
ab € 9,45*
€ 12,75*
Lager 1690
95
1
€ 5,99*
ab € 9,97*
€ 13,36*
1 Tag
153
1
€ 5,45*
ab € 10,10*
€ 13,43*
1 Tag
153
6
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 14,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paar
ab 3 Paar
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paar
ab 4 Paar
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paar
ab 6 Paar
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paar
ab 7 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
ab 8 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 9 Paar
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2803755
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.