Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1826 E DIN L/R 24/270/45/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000252687
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18260-03-U-8
EAN/GTIN:
     4015540743931
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts), zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · Vierkant 9 mm · Stulplänge 270 mm · PZ · Entfernung 92 mm Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
45 mm
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
270 mm
Panik-Funktion:
E
Wechsel:
mit Wechsel
Lochung:
PZ
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 124,55*
€ 149,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 150,20*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 129,49*
€ 156,07*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 130,75*
€ 156,98*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 134,01*
€ 166,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.