Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten-Griff 1317/1010 Alu.Aufnahme 8mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252747
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1317/1010/01
EAN/GTIN:
     4006632170261
Suchbegriffe:
Türknopf
Türknöpfe
Türschilder
Lochung PZ · Entfernung 72 mm · ohne Stift · Höhe 161 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 67 mm · DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Form: gekröpft · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Aufnahme:
8 mm
Schraublochabstand:
67 mm
Ausführung:
fest / drehbar
Farb-Nr.:
F1
Höhe:
161 mm
Modell:
1317/1010
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
93
1
€ 5,99*
ab € 11,54*
€ 16,25*
2 Tage
88
1
€ 5,59*
ab € 11,69*
€ 16,32*
3 Tage
125
1
€ 4,99*
ab € 11,99*
€ 16,60*
7 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 11,69*
€ 16,74*
3 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.