Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox Key Box H330xB235xT75mm weiß Stahlbl.Anz.Hak.35 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253258
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28390
EAN/GTIN:
     4003482283905
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit Stahlblechgehäuse in runder Form · verdecktes Scharnier · Zylinderschloss · Schlüsselleiste mit fortlaufender Nummerierung Weitere technische Eigenschaften: · Modell: abgerundete Form
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl Haken:
35
Breite:
235 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselboxen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 31,28*
€ 41,66*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 32,19*
€ 41,68*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 32,77*
€ 42,11*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 44,50*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 35,46*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
009006-00000
ab € 82,92*
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,96*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,99*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 87,83*
Ähnlich
Format
009001-00000
ab € 54,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.