| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000253939 Herst.-Nr.: 6679 EAN/GTIN: 4030755066798 |
| |
|
| | |
| VENEZIA SERIE 6010 · Doppelklemmnuss · verschraubte Schlossabdeckung aus Edelstahl oder Aluminium · Flüsterfalle, geräuschgedämpfte Ausführung · Zubehörbeutel mit Drückerführung 16 + 18 mm inkl. Abdeckungen in Schlossfarbe · geprüft gem. EN 12209:2003/AC:2005 Klassifizierung: 3/M/5/0/0/F/1/E/C/1/0 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Edelstahl Weitere Informationen: | | Oberfläche: | matt | Lochung: | ohne | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | HERMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GGT-Schloss, Glastürbeschlag |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,11* | € 46,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 35,18* | € 46,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 35,86* | € 47,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,02* | € 47,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 37,31* | € 49,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|