| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000253947 Herst.-Nr.: 11173 EAN/GTIN: 4030755111733 |
| |
|
| | |
| Molina 105 Technische Details : Grundschloss geprüft nach DIN EN 18251 Klasse 3 · Flüsterfalle · 2-geteilte Spezial - Klemmnuss · verschraubte Schlossabdeckungen aus Edelstahl oder Aluminium · Zubehörbeutel mit Drückerführung 16 + 18 mm inkl. Abdeckungen in Schlossfarbe · bei diesem Schlosstyp ist die Angabe links oder rechts erforderlich · mit der neuen Ausführung in LowNoise werden die Schlösser für den Einsatz im professionellen Bereich noch komfortabler · ein neu konstruiertes Innenleben des Schlosses ermöglicht, zusammen mit der bestehenden Falle mit Kunststoffeinsatz, einen leisen, Weitere technische Eigenschaften: · Material: Edelstahl Weitere Informationen: | | Oberfläche: | matt | Lochung: | PZ | Anschlagrichtung: | DIN links | Marke: | HERMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GGT-Schloss, Glastürbeschlag |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,28* | € 95,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 74,43* | € 95,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,34* | € 97,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 77,49* | € 99,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 76,63* | € 99,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|