Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.Türschl.7600 Einzelzylinder anthrazit,Edelstahl BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000253955
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     50600
EAN/GTIN:
     4003482506004
Suchbegriffe:
Elektronisches Türschloss
elektronisches türschloss burg wäch...
elektronisches türschloss
individuell einstellbares Rast-System · Öffnung per Fingerabdruck, Code, Smartphone oder Aktiv-Transponder, dazu ein mechanisches Notschloss · der Zylinder lässt sich auf alle gängigen Türen mit einer Stärke zwischen 60 und 118 mm montieren · einfache Montage, für fast alle Türen · zunächst die Stulpschraube der Tür lösen und den alten, mechanischen Türzylinder entnehmen · anschließend den secuENTRY Türzylinder einsetzen und über das Rast-System auf beiden Seiten der Tür den richtigen Abstand zum Beschlag wählen · dann nur noch die beiden Knäufe fixieren, schon ist der secuENTRY 7600 installiert · per kostenloser Key App den secuENTRY easy 7600 Türzylinder öffnen · per Fingerprint und/oder Code über das entsprechende Keypad, mit einem Aktiv-Transponder oder sogar per Smartphone dank über die für einen Zylinder kostenlose Key App (für iOS und Android) lässt sich die Tür öffnen · mechanisches Notschloss als Sicherung, somit kann der Benutzer im unwahrscheinlichen Fall der Fälle auch über diesen Weg das Schloss sicher öffnen · 2 entsprechende Notschlüssel werden natürlich mitgeliefert · darüber hinaus kann man über die optionale Software für die TSE- und secuENTRY-Produkte von BURG-WÄCHTER viele weitere Features programmieren und verwalten · beispielsweise die Rechtevergabe, Benutzer- und Gruppenadministration sowie eine Zeit-, Kalender- und Besuchertransponderfunktion, somit kann jeder Nutzer selbst entscheiden, welche Person an welchen Tagen zu welcher Uhrzeit das elektronische Türschloss öffnen darf · des Weiteren lässt sich mit der Software auch die Schließhistorie auslesen · Überblick der Öffnungs-Optionen: Pincode (bis zu 2000 Benutzer), Fingerprint (bis zu 300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger), Aktiv-Transponder (bis zu 2000 Benutzer), Smart Devices (bis zu 2000 Benutzer), secuENTRY Bridge ermöglicht Fern-Öffnung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl möglicher E-Keys: 2000St. · Anzahl möglicher Fingerscans: 45St. · Speicherschutz ohne Batteriespannung: Ja · Sichere AES Funkverschlüsselung: Ja · Anzahl möglicher Pincodes: 2000St. · Codemöglichkeiten: 1000000
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit Edelstahl
Ausführung:
Einzelzylinder
Batterie-Wechselanzeige:
Ja
Benutzung mit Software:
Ja
Mechanische Notöffnung:
Ja
Anzahl möglicher Benutzer:
2000 St.
passend für:
(Türstärke): 118 (59/59) mm
Modell:
7600
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektronische Türschlösser, elektronisches Türschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
Frei Haus
ab € 165,96*
€ 199,98*
€ 2,95*
ab € 163,28*
€ 200,18*
2 Tage
18
€ 5,59*
ab € 171,09*
€ 204,40*
5 Tage
25
€ 8,90*
ab € 173,13*
€ 206,73*
5 Tage
25
€ 6,90*
ab € 159,15*
€ 211,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.