Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerstift Typ P 4-KT.8x120mm STA verz.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000254555
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     0588/0812/00
EAN/GTIN:
     4006632056497
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift
beidseitig für SK Verbindung · Stahl · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 120 mm
Material:
Stahl
passend für:
beidseitig für SK-Verbindung
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabilstift, Vierkant-Vollstift, Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, Spaltstift, Spaltwechselstift, vierkant vollstift, Drückerstift, Massivstift, Schraubstift, Vierkantstifte, Vollstift, Wechselstift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,50*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,64*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,71*
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/1013/00
ab € 1,39*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/1014/00
ab € 1,26*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/0810/00
ab € 0,80*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/0814/00
ab € 0,92*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/0808/00
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.