Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivstift Typ M 4-KT.10x120mm STA verz.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000254565
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     0572/1012/00
EAN/GTIN:
     4006632043275
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift
für Profiltürlochteile und Fenstergriffe · Stahl · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
10 x 120 mm
Material:
Stahl
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabilstift, Vierkant-Vollstift, Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, Drückerstift, Massivstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Vollvierkantstifte, Wechselstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,33*
Lager 1690
40
1
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,35*
2 Tage
38
1
€ 5,59*
ab € 0,90*
€ 1,37*
6 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,39*
2 Tage
55
1
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0706/00
ab € 0,33*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0707/70
ab € 0,34*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0812/00
ab € 0,53*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0814/00
ab € 0,65*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0807/50
ab € 0,42*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0912/00
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.