Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken-Wechselstift Typ U 4-KT.10/8x80mm STA verz.abg.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000254569
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     0595/1008/00
EAN/GTIN:
     4006632065574
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
für einseitig gebohrte Türen · Stahl · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: abgesetzt
Weitere Informationen:
Vierkant:
10/8 x 80 mm
Material:
Stahl
passend für:
einseitig gebohrte Türen
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabilwechselstift, Wechselstift, flachstahl 6x80, flachstahl, erich dieckmann wechselstift, Drückerstift, Massivstift, Profilstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Wechselstifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,40*
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,43*
1 Tag
33
1
€ 6,95*
ab € 3,87*
€ 5,54*
1 Tag
33
15
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,58*
4 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 3,91*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/1006/50
ab € 2,77*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/0806/50
ab € 2,52*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/0808/00
ab € 2,57*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0595/10100/0
ab € 3,65*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0811/50
ab € 1,48*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0813/00
ab € 1,53*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0809/00
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.