Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken-Wechselstift Typ U 4-KT.10/8x100mm STA verz.abg.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000254570
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     0595/10100/0
EAN/GTIN:
     4006632121072
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
für einseitig gebohrte Türen · Stahl · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: abgesetzt
Weitere Informationen:
Vierkant:
10/8 x 100 mm
Material:
Stahl
passend für:
einseitig gebohrte Türen
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabilwechselstift, Wechselstift, erich dieckmann wechselstift, flachstahl, Drückerstift, Massivstift, Profilstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Wechselstifte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,36*
6 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,39*
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 3,85*
€ 5,50*
4 Tage
29
1
€ 8,90*
ab € 3,89*
€ 5,55*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 3,89*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/1006/50
ab € 2,77*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/0806/50
ab € 2,52*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0576/0808/00
ab € 2,57*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0595/1008/00
ab € 3,67*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0811/50
ab € 1,48*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0813/00
ab € 1,53*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0587/0809/00
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.