Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürband Siku 3D K 3030 STA weiß 120kg Stiftsicherung:ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255056
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 190710 0 07003
EAN/GTIN:
     4015471085469
Suchbegriffe:
Haustürbänder
Türband
für Kunststoffhaustüren · mit Winkelnockenbefestigung · für Überschlagstärken 15-19 mm · DIN links / rechts verwendbar · Rollenlänge 105 mm · Rollen-D. 24 mm · dreidimensional verstellbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik · mit integrierter Stiftsicherung Weitere technische Eigenschaften: · Belastungswert bis: 120kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
weiß
Stiftsicherung:
ja
Rollen-Ø:
24 mm
Rollenlänge:
105 mm
Ausführung:
Standard
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
passend für:
Kunststoffhaustüren
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
3
€ 5,59*
ab € 24,1325*
€ 30,0825*
Lager 1690
29
3
€ 5,99*
ab € 24,5806*
€ 30,4814*
4 Tage
35
3
€ 4,95*
ab € 24,6414*
€ 30,4814*
1 Tag
18
3
€ 5,45*
ab € 24,54*
€ 30,52*
1 Tag
18
3
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,4814*
€ 36,27287
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,6713*
€ 35,30885
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,6712*
€ 35,30873
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,6711*
€ 35,30861
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,901*
€ 33,20219
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,9009*
€ 33,20207
pro Stück
ab 21 Stück
€ 27,9008*
€ 33,20195
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,9007*
€ 33,20183
pro Stück
ab 27 Stück
€ 27,9006*
€ 33,20171
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,1506*
€ 32,30921
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 24,5806*
€ 29,25091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 91,4442* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.