Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastfeststelleinheit RF f.Gleitsch.G-N 150Grad DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255156
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     18570000
EAN/GTIN:
     4021226229484
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Rastfeststelleinheit
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
zu Gleitschiene G-N · die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: einstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Öffnungswinkel max.:
150 °
passend für:
Gleitschiene G-N
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feststelleinheit, Rastfestellung, Rastfeststelleinheiten, RF, RF-Einheit
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
1
€ 4,99*
ab € 21,20*
€ 26,58*
3 Tage
271
1
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 27,17*
1 Tag
136
1
€ 5,45*
ab € 21,86*
€ 27,36*
Lager 1690
102
1
€ 5,99*
ab € 22,48*
€ 28,32*
1 Tag
96
1
€ 5,59*
ab € 22,78*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
64010001
ab € 23,65*
Sonstiges
dormakaba
64010010
ab € 25,80*
Sonstiges
dormakaba
42200101
ab € 91,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.