Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M STA blk Gr.33 125mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255402
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4015912331209
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
33
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Belastungswert bis:
27 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 30,54*
€ 40,18*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 30,72*
€ 40,22*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 31,01*
€ 40,66*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 30,72*
€ 41,36*
€ 5,95*
ab € 33,30*
€ 44,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,18*
€ 47,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 39,29*
€ 46,76
pro Paar
ab 4 Paar
€ 39,28*
€ 46,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paar
ab 6 Paar
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paar
ab 7 Paar
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paar
ab 8 Paar
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paar
ab 9 Paar
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,63*
€ 41,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,35*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 27,62*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 38,28*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,59*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 37,62*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,41*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,97*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.