Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M STA verz.Gr.33 125mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255412
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B
EAN/GTIN:
     4015912332626
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
33
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
27 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 45,62*
€ 57,65*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 45,67*
€ 57,70*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 45,75*
€ 59,35*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 46,95*
€ 59,38*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 47,29*
€ 59,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 57,01*
€ 67,84
pro Paar
ab 4 Paar
€ 57,00*
€ 67,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,85*
€ 64,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paar
ab 7 Paar
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paar
ab 8 Paar
€ 53,81*
€ 64,03
pro Paar
ab 9 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,57*
€ 62,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,01*
€ 59,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,95*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 27,58*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 30,63*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 38,11*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 36,15*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 37,60*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,71*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,75*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 104,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.