Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M STA vern.Gr.33 125mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255422
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912331230
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
33
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
27 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 59,67*
€ 76,42*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 59,81*
€ 76,50*
7 Tage
9
€ 5,99*
ab € 58,71*
€ 77,35*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 62,37*
€ 81,01*
€ 5,95*
ab € 63,72*
€ 84,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,42*
€ 90,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,91*
€ 87,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,90*
€ 87,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paar
ab 6 Paar
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paar
ab 7 Paar
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,95*
€ 83,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,67*
€ 71,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,81*
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,16*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,44*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 47,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 79,85*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 101,17*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 128,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.