Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.0 L.75mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255434
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136BB
EAN/GTIN:
     4015912003625
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
0
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
8 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 36,51*
1 Tag
29
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 27,36*
€ 36,67*
1 Tag
12
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 27,97*
€ 37,45*
7 Tage
12
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 38,33*
1 Tag
29
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 39,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paar
ab 4 Paar
€ 35,59*
€ 42,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paar
ab 6 Paar
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paar
ab 7 Paar
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paar
ab 8 Paar
€ 33,69*
€ 40,09
pro Paar
ab 9 Paar
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,13*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,48*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 23,79*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 26,31*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,48*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 52,60*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 71,56*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 32,98*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.