Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 40 Band-L.80mm STA blk Stift-D.8mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255551
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180703 0 00208
EAN/GTIN:
     4015471017538
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Stahlstift Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
80 mm
Rollen-Ø:
13 mm
Stift-Ø:
8 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profirollen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
25
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 1,95*
4 Tage
255
25
€ 4,79*
ab € 1,57*
€ 2,02*
25
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,09*
7 Tage
300
25
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,13*
Lager 1690
107
1
€ 5,99*
ab € 1,9661*
€ 2,8769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8769*
€ 3,42351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,8768*
€ 3,42339
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,8767*
€ 3,42327
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,8766*
€ 3,42315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8765*
€ 3,42304
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,8764*
€ 3,42292
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,8763*
€ 3,4228
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,8762*
€ 3,42268
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,8761*
€ 3,42256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5661*
€ 3,05366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5161*
€ 2,99416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4261*
€ 2,88706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3261*
€ 2,76806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9661*
€ 2,33966
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,15*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,49*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,51*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,27*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,96*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,338*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,6287*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,5691*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,2518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.