Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA C 1-20 WF 3-tlg.vern.100kg DIN L/R HLT SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255711
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 080655 0 01506
EAN/GTIN:
     4015471012380
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für Holzhaustüren · 3-teilig mit losem Stift · Rollenlänge 86 mm · Rollen-Ø 20 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Rollen-Ø:
20 mm
Belastungswert bis:
100 kg
Rollenlänge:
86 mm
Ausführung:
3-teilig
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, simonswerk einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 5,5488*
€ 7,3397*
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,43*
1 Tag
50
10
€ 5,45*
ab € 5,75*
€ 7,47*
Lager 1690
37
10
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 7,5308*
4 Tage
50
10
€ 8,90*
ab € 5,8041*
€ 7,5341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,5308*
€ 8,96165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1907*
€ 8,55693
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,1906*
€ 8,55681
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,1905*
€ 8,5567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1904*
€ 8,55658
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,1903*
€ 8,55646
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,1902*
€ 8,55634
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,1901*
€ 8,55622
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.