Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband steig.V 5450 steig.vern.40kg DIN L HLT SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000255740
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010510 2 01502
EAN/GTIN:
     4015471040482
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für gefälzte Türen an Holzzargen · mit Steigsatz · bei 90° Öffnungswinkel wird eine Steigung von 6 mm erreicht · Rollen-Ø 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Rollen-Ø:
15 mm
Belastungswert bis:
40 kg
Ausführung:
steigend
Anschlagrichtung:
DIN links
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
2
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 20,09*
2
€ 4,90*
ab € 15,12*
€ 20,12*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 15,7523*
€ 20,1223*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,79*
ab € 16,41*
€ 20,99*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 18,9446*
€ 24,2554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,2554*
€ 28,86393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,0753*
€ 28,64961
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,0752*
€ 28,64949
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,0751*
€ 28,64937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,705*
€ 27,01895
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,7049*
€ 27,01883
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,7048*
€ 27,01871
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,7047*
€ 27,01859
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,7046*
€ 27,01847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,4646*
€ 26,73287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,6846*
€ 25,80467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,9446*
€ 22,54407
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010510 1 01502
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.