Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbefestigung 104 WD Pro 100 STA STA verzinkt,gelb HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255821
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     010422
EAN/GTIN:
     4041518006623
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
verzinkt, gelb · mit Seitenverstellmöglichkeit verwendbar mit höhenverstellbaren Muffen -04 Typ 2 - verwendbar mit zwei Muffen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · d: 13mm · b: 60mm · d1: 11mm · s: 6mm · l: 100mm · h: 50mm
Weitere Informationen:
Modell:
104 WD
Typ:
2
für Profil:
100
h0:
50 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Ausführung:
Seitenverstellmöglichkeit
Material:
Stahl
passend für:
Profil 100
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung, Winkelbefestigungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
29
1
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 6,37*
2 Tage
39
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,39*
2 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,48*
5 Tage
39
1
€ 8,90*
ab € 4,97*
€ 6,76*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 4,97*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
010421
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.