Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-N XEA f.TS 98 XEA/TS 92 XEA weiß P100 höhenv.mech.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256631
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57010011
EAN/GTIN:
     4048442638876
Suchbegriffe:
Gleitschiene
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
mit Türhebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · Normalausführung, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß P100
Länge:
518 mm
Ergänzung:
höhenverstellbar
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
150 °
Feststellbereich von:
75 °
passend für:
TS 98 XEA / TS 92 XEA
Modell:
G-N XEA
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 27,69*
€ 36,33*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 28,09*
€ 36,68*
3 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 28,62*
€ 38,14*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 39,29*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 29,75*
€ 39,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
57010010
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.