Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-EMR XEA 140Grad f.TS 98 XEA/TS 92 XEA silber P600 e-mech.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256643
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57070001
EAN/GTIN:
     4048442639408
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Rastfeststelleinheit
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · sowohl für DIN-L als auch DIN-R-Türen verwendbar · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige Anschlussspannung 230 V AC Betriebsspannung 24 V DC max. Nennausgangsleitung 9,8 W Leistungsaufnahme EMF 1,4 Einschaltdauer 100% ED Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 140° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der G-EMR XEA, Haftmagnete EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale RMZ XEA einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber P600
Auslösemoment:
einstellbar
min. Türbreite:
950 mm
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
140 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 98 XEA / TS 92 XEA
Modell:
G-EMR XEA 140 °
Betriebsspannung:
24 V DC
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 618,85*
€ 687,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 617,40*
€ 687,97*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 625,20*
€ 690,92*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 642,30*
€ 721,03*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 661,85*
€ 751,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,33*
€ 817,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,81*
€ 791,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 664,80*
€ 791,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 664,79*
€ 791,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,70*
€ 770,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 647,69*
€ 770,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 647,67*
€ 770,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 647,66*
€ 770,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 647,65*
€ 770,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,01*
€ 759,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,85*
€ 736,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
57070501
ab € 452,69*
Ähnlich
dormakaba
57070011
ab € 635,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.