Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Führungsrolle 85157 STA verz.Kunststoffrolle BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000256918
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     85157
EAN/GTIN:
     4001425851570
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Wandwinkel Stahl verzinkt · Führungsrolle mit Gleitlagerung aus Polyamid · zum Anschrauben · verstellbarer Rollenabstand · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · m: 100mm · Oberfläche: verzinkt · n: 160mm · l min: 32mm · a: 80,5mm · d: 20mm · Befestigungsart: zum Anschrauben · b: 40mm · l max: 90mm · s: 6mm · l: 254mm · Ø d: 20mm · h: 70mm
Weitere Informationen:
Modell:
85157
Ausführung:
mit Wandhalter
Gewinde:
M20
Typ:
Kunststoffrolle
Material:
Stahl
Ø D:
48 mm
Marke:
HBS-BETZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Führungen, Führungsrad, Führungsrollen, Gleitrollen, Laufrolle, Torführung, Torlaufrolle, Torrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,91*
€ 36,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 27,14*
€ 36,52*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 38,82*
1
€ 5,95*
ab € 31,20*
€ 42,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,93*
€ 43,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.