Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbleche NP 20/100/300 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257125
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/100/300
EAN/GTIN:
     5701953058302
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/100/300
Breite:
100 mm
Länge:
300 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,63*
€ 2,01*
Lager 1690
56
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,6213*
€ 2,0121*
8 Tage
50
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,7027*
€ 2,1027*
2 Tage
75
25
pro Box
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,27*
7 Tage
75
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,9275*
€ 2,4343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0121*
€ 2,3944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,992*
€ 2,37048
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,9919*
€ 2,37036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9918*
€ 2,37024
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8717*
€ 2,22732
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,8716*
€ 2,2272
pro Stück
ab 175 Stück
€ 1,8715*
€ 2,22709
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8714*
€ 2,22697
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,8713*
€ 2,22685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7813*
€ 2,11975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7613*
€ 2,09595
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6213*
€ 1,92935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,3025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 15,81*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 15,84*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.