Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechstreifen NP 20/60/1200 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257171
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/60/1200
EAN/GTIN:
     5701953357108
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/60/1200
Breite:
60 mm
Länge:
1200 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,66*
1 Tag
64
1
€ 6,95*
ab € 4,79*
€ 6,72*
Lager 1690
48
1
€ 5,99*
ab € 4,7796*
€ 6,7804*
1 Tag
45
1
€ 5,59*
ab € 5,1203*
€ 7,2103*
4 Tage
64
1
€ 8,90*
ab € 5,6372*
€ 7,6872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7804*
€ 8,06868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,7803*
€ 8,06856
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,7802*
€ 8,06844
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,7801*
€ 8,06832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,1599*
€ 7,33028
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,1598*
€ 7,33016
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,1597*
€ 7,33004
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,1596*
€ 7,32992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0896*
€ 7,24662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9896*
€ 7,12762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6596*
€ 6,73492
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7796*
€ 5,68772
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 19,70*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 19,59*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.