Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammnagel CNA D4xL40mm ZN ETA 04/0013 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257608
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CNA4,0X40
EAN/GTIN:
     5701953254605
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Tragwerte höher als DIN-Nägel · Stahl galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
40 mm
Zulassung:
ETA 04/0013
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson, Kammnagel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4250
2750
pro Box
Frei Haus
ab € 0,021*
€ 0,0281*
1 Tag
4250
250
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0305*
Lager 1690
3187
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,02113*
€ 0,03051*
1 Tag
4250
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0308*
1 Tag
2975
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,02445*
€ 0,03505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,03051*
€ 0,03631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,02859*
€ 0,03402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02768*
€ 0,03294
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,02767*
€ 0,03293
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,02766*
€ 0,03292
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,02765*
€ 0,0329
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02764*
€ 0,03289
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,02763*
€ 0,03288
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02113*
€ 0,02514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 7,6275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X100
ab € 0,0576*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02356*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X60
ab € 0,0285*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X75
ab € 0,0383*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA6,0X60
ab € 0,0763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.