Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1224.02 Alu.silberf.lack.Hubh.90mm Türmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000258168
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     1224.02
EAN/GTIN:
     4041518135439
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller
Gehäuse aus Aluminium · sämtliche weiteren Metallteile aus Stahl, verzinkt · Stopfen aus Gummi, schwarz · die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden · die serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden. Verwendung max. Türgewicht ca. 40 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 35mm · Tiefe: 35mm · Höhe: 292mm
Weitere Informationen:
Modell:
1224.02
Material:
Aluminium
Hubhöhe:
90 mm
Oberfläche:
silberfarbig lackiert
Türgewicht:
40 kg
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
KWS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
31
1
€ 5,99*
ab € 35,25*
€ 45,27*
2 Tage
50
1
€ 5,45*
ab € 35,43*
€ 45,31*
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 35,88*
€ 45,95*
3 Tage
42
1
€ 4,99*
ab € 35,81*
€ 46,02*
2 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 36,34*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
1222.02
ab € 24,79*
Ähnlich
Woelm
1222.71
ab € 30,17*
Ähnlich
Woelm
1226.02
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.