| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-3000259900 Herst.-Nr.: 015/3/860 EAN/GTIN: 4260240671682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubwechselstift / Scherenwechselstift für Türen, die nur von einer Seite gebohrt sind und auf der anderen Seite kein Drücker montiert werden soll · ersetzt den normalen Drückerstift und wird in die Schlossnuss geschoben · durch das Festdrehen der beiliegenden Mutter spreizt sich der Stift und kann nicht mehr aus der Schlossnuss gezogen werden · eine zusätzliche Arretierungsschraube regelt die Länge zum Drücker Beispiel: Sie haben eine Haustür, die auf der Außenseite nur eine Griffstange/Griffplatte oder Stoßgriff montiert hat und möchten auf der Innenseite einen Drücker verwenden. Dafür benötigen Sie eine feste Verbindung zwischen Drücker und Drückerstift. Um eine feste Verbindung herzustellen, wird einfach der Schraubwechselstift wie oben beschrieben verwendet und der Drücker kann fest montiert werden Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vierkant: | 8 x 60 mm | Marke: | SCHNEGEL | Material: | Stahl | passend für: | für einseitig gebohrte Türen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachstahl 10x60, flachstahl, Drückerstift, Massivstift, Profilstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Wechselstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 8,04* | € 11,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,05* | € 11,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,59* | € 12,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 9,17* | € 13,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 9,60* | € 13,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|