Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffeldübel L.160mm D.16mm Mahagoni


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000260582
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     MAHAGONI
EAN/GTIN:
     4015448509097
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
langholzdübel 16x160 mm
holzdübel
MahagoniWeitere technische Eigenschaften:· Holzart: Mahagoni
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
160 mm
Verpackung:
Sack à 10 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mahagoni holzdübel, Riffeldübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6 Tage
unbekannt
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 11,99*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,92*
€ 12,04*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 12,89*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 10,733*
€ 12,993*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 13,39*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 11,99*
€ 14,27
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 11,64*
€ 13,85
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 11,63*
€ 13,84
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 11,61*
€ 13,82
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 10,93*
€ 13,01
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 10,92*
€ 12,99
pro Kilogramm
ab 70 Kilogramm
€ 10,91*
€ 12,98
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 10,90*
€ 12,97
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 10,89*
€ 12,96
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 10,68*
€ 12,71
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 9,74*
€ 11,59
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 119,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.