Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkontürgriff Ku.braun 60mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000261211
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     0949/0000/05
EAN/GTIN:
     4006632190276
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
60 mm x 40 mm · verdeckt verschraubt · Bohrabstand 30 mm Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 30mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
braun
Breite:
40 mm
Länge:
60 mm
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Balkontürbeschlag, Balkontürgriffe, Fensterbeschlag, Fenstergriff, Türgriff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
30
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,43*
Lager 1690
23
1
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,48*
6 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,50*
1 Tag
31
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,53*
4 Tage
31
1
€ 8,90*
ab € 1,64*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0949/0000/12
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.