Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband Mounting PRO Univ.66958 weiß L.5m B.19mm TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265495
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66958-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565116360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
starkes, doppelseitiges Montageband · ideal für den Innenbereich · zur sicheren Befestigung leichter Objekte wie Kabelkanäle und Sockelleisten sowie zur Stuckmontage · gleicht leicht raue Oberflächen aus · mit der Hand einreißbar · langfristig temperaturbeständig bei +40 °C (kurzfristig bei +60 °C) · zuverlässiger Halt ohne Beschädigung der Wandstruktur · für eine schnelle und einfache Befestigung ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
5 m
Farbe:
weiß
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, Montageband, Montage-Klebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
53
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,23*
2 Tage
71
8
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 3,96*
€ 5,26*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 5,62*
2 Tage
50
8
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 4,25*
€ 5,63*
2 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 41,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.