Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband Mounting PRO Transparent 66965 transp.L.5m B.19mm TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265498
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66965-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565116278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
beständiges, glasklares und extra dünnes, doppelseitiges Montageband · zum Fixieren von flachen Gegenstände im Innen- und im Außenbereich · ideal für den Einsatz auf Glas, Fliesen, behandeltem Holz und vielen Kunststoffarten · zur Befestigung von Objekten auf transparenten, festen Oberflächen · widersteht Temperaturen bis zu +100 °C · beständig gegen Feuchtigkeit, (bestimmte) Chemikalien, Weichmacher und UV-Strahlung · ein 10 cm langer Streifen trägt bis zu 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
5 m
Farbe:
transparent
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 5mx19mm, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, Montageband, Montage-Klebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 7,02*
2 Tage
30
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 5,39*
€ 7,06*
2 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,09*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,43*
2 Tage
21
12
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 5,77*
€ 7,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 84,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.