| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-3000265506 Herst.-Nr.: 1021607 EAN/GTIN: 4025648709050 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · für die Verlegung von Teppichböden · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: - 5 bis + 60°C · Trägerart: Gewebe · Gesamtdicke: 0,08mm · Klebkraft: 15 N/25mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 50 mm | Länge: | 5 m | Farbe: | beige | Marke: | ULITH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband 50mmx5m, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 5m, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Montageband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |