Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband PVC rot/weiß L.66m B.60mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1016611
EAN/GTIN:
     4025648746840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PVC-Band
zum Kennzeichnen von ständigen (schwarz/gelb) und zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen und Hindernissen · selbstklebend · 45° diagonal gestreift · einseitig klebend · Foliendicke: 0,033 mm · Gesamtdicke: 0,053 mm · rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,053mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Breite:
60 mm
Länge:
66 m
Marke:
BURMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, gewebeband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
348
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,84*
1 Tag
332
1
€ 5,59*
ab € 4,10*
€ 5,86*
1 Tag
464
1
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 5,97*
5 Tage
474
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 6,10*
1
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 6,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,84*
€ 6,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
801803
ab € 46,96*
Ähnlich
k.A.
1017843
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.