Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter 28mm Filz weiß selbstkl.8 St./SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000271015
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     522801
EAN/GTIN:
     4019398028011
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
selbstklebend · SB-verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
28 mm
Farbe:
weiß
Inhalt je SB-Karte:
8 St.
Material:
Filz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
317
100
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,74*
Lager 1690
237
1
€ 5,99*
ab € 0,48*
€ 0,96*
1 Tag
317
1
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,98*
1 Tag
222
1
€ 5,59*
ab € 0,68*
€ 1,32*
2 Tage
317
1
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HANSI-Siebert
521703
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
521701
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522203
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522201
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522803
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.