Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpuffer Clear 16mm Ku.transp.Linse selbstkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000271039
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     561160
EAN/GTIN:
     4019398000895
Suchbegriffe:
Rutschstopper
Schutzpuffer
selbstklebend · transparent · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
7,9 mm
Form:
Linse
Inhalt je SB-Karte:
15 St.
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Möbelgleiter, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
30
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,42*
1 Tag
31
1
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,73*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 1,65*
€ 2,77*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,78*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.